Leírás:
uvex i-Guard+ 9143, - a uvex i-sorozat tagja - Sokoldalú 3 az 1-ben biztonsági szemüveg, amely szinte bármilyen munkaterületen rugalmas választást tesz lehetővé, - nagy, lapos lencse kialakítás a korlátlan látómező érdekében, - az X-tended Sideshield további védelmet nyújt az oldalsó területen, - puha, rugalmas arcpárna, amely alkalmazkodik a viselőhöz, így optimális védelmet és kényelmet biztosít. Védi a folyadékok és a durva por (jelölés 3 és 4 1,2 W1), - fokozott mechanikai szilárdság - jelölés B, - robusztus polikarbonát lemez bizonyított uvex szupravízióval, bevonatolási technológia - tartósan ködmentes és karcálló lemez, - UV400 - UV400% védelem a veszélyes UVA sugárzás ellen 400 nm-ig, - fémmentes, - lamfolder antracit, kék / W 166 34 B CE, - 2 / 100KCE, színtelen bevonat uvex