teljes látómezős védőszemüveg, uvex i-Guard+ színtelen SV ExC.

Cikkszám: 9143300
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
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9143300
EAN / GTIN 4031101944258
Gyártó száma 9143300
L-szám L01660 80

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex i-guard+
  • Termék típusa: Teljes látószemüveg
  • Jelölés test: W 166 34 B CE
  • Jelölés előtag lencse: 2C-1,2
  • Lencse árnyalat: színtelen
  • Tulajdonságok lencse árnyalat: nincs különleges tulajdonság
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyagkeret: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 B KN CE
  • UV-védelem: UV400
  • lencse anyaga: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz