Csereféktárcsa 9143255 színtelen SV exc.

Cikkszám: 9143255
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
    Cikkszám 9143255
    EAN / GTIN 4031101963501
    Gyártó száma 9143255

    Leírás

    Leírás:

    • Cserélhető objektív a uvex i-Range-hez - sokoldalú 3in1 védőszemüveg-termékcsalád, amely rugalmas választást tesz lehetővé szinte bármilyen munkaterületen
    • Nagy, lapos kialakítás a korlátlan látómezőért
    • Az X-tended oldalfelület további védelmet nyújt az oldalsó területen
    • Robusztus polikarbonát lencse bevált uvex szupraVision bevonási technológiával - tartósan köd- és karcálló lencse
    • UV400 - 100%-os védelem a veszélyes UVA és UVB sugárzás ellen 400 nm-ig.
    • Fémmentes
    • DISC PC SZÍNTELEN, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE
    • Bevonat uvex supravision Excellence
    • /ul>

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz