Tolózár redőnyös szekrényekhez betét nélkül

Cikkszám: 914223
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
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
    Zárás típusa Hengerzár beszereléséhez
    Fogantyú anyaga Műanyag
    Festék fekete
    Feliratozó mezővel igen
    Zárnyelv szélessége 26 mm
    Zárnyelv alakja Rövid nyelv
    A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
    További rögzítőeszközök nem szükségesek igen
    A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
    Zárbetét csere lehetséges igen
    HO zárberendezés betét beépíthető igen
    Szállítás betét nélkül igen
    Termék fajtája Tolófogantyú

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 914223
    EAN / GTIN 4045197492296
    Gyártó száma 914223

    Leírás

    Alkalmazható:

    A 920175 sz. billentyűzetfiókhoz (amennyiben tolófogantyú van felszerelve, kb. 2010. márciusig), 951100951610 sz., valamint 951632 sz. számítógépes munkaállomások billentyűzetfiókjához (amennyiben tolófogantyú van beépítve, kb. 2010. áprilisig). Jelenlegi billentyűzetfiók takarólappal külön rendelésre. A 940089, 940109 és 956380, 956700 sz. redőnyös szekrényekhez és a 97. termékcsoport redőnyös szekrényeihez 2009. októberi gyártástól.

    Tartalom:

    Tolózár keresztirányú nyelvvel. A markolatot bajonettzár rögzíti a házban. További rögzítőeszközök nem szükségesek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz