Tolózár redőnyös szekrényekhez betét nélkül

Cikkszám: 914222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
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
Zárás típusa Hengerzár beszereléséhez
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2009. április
Évig gyártott műhelyberendezésekhez 2009. október
Fogantyú anyaga Műanyag
Festék fekete
Feliratozó mezővel igen
Zárnyelv szélessége 26 mm
Zárnyelv alakja horog
Kampó hossza 46 mm
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
További rögzítőeszközök nem szükségesek igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Tolófogantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914222
EAN / GTIN 4045197492289
Gyártó száma 914222

Leírás

Alkalmazható:

A 956380; 956700; 970830; 970850; 970970 sz. redőnyös szekrényekhez. Gyártási év 2009. áprilistól 2009. októberig.

Tartalom:

Tolózár kampós nyelvvel. A markolatot bajonettzár rögzíti a házban. További rögzítőeszközök nem szükségesek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz