Zárpersely 225-010-6 betét nélkül

Cikkszám: 914211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
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
Zárás típusa Hüvely hengerzárhoz
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2000. közepe
Évig gyártott műhelyberendezésekhez 2005. közepe
Hüvely anyaga Sárgaréz
Zárnyelv szélessége 15,5 mm
Zárnyelv hossza 43 mm
Zárókar útja 90 fok
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Mélyedés hengerzár alaknak igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Zárperselyek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914211
EAN / GTIN 2050000977695
Gyártó száma 501233 637790 0001

Leírás

Kivitel:

Zárnyelv 43 mm hosszú, 15,5 mm széles, zárókar útja 90°.

Alkalmazható:

A 2000 közepétől 2005 közepéig gyártott 958710958750 sz. öltözőszekrények jobb oldalon rögzített ajtajaihoz.

Tartalom:

Zárpersely kompletten zárnyelvvel, rögzítőanyával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz