Zárpersely 424-010-2 betét nélkül

Cikkszám: 914210
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
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
Zárás típusa Hüvely hengerzárhoz
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2000. közepe
Évig gyártott műhelyberendezésekhez 2008. közepe
Hüvely anyaga Sárgaréz
Hengeres adapter ⌀ 15 mm
Belső négyszög 6 mm
Zárókar útja 360 fok
Tartalom Hengeres adapterrel
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Mélyedés hengerzár alaknak igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Zárperselyek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Gyártó száma 501253 637790 0001
Gyártó DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Leírás

Kivitel:

Hengeres adapter (⌀ 15 mm) 6 mm belső négyszöggel, záróadapter útja 360°.

Alkalmazható:

2000 közepétől 2008 közepéig gyártott 933435933450; 947220; 947230 sz. munkapadok fiókházaihoz és a 942905 − 944100 sz. szerszámszekrényekhez. Kivétel: A fent felsorolt cikkszámok ajtóihoz nem alkalmas. (914170 sz. fogantyúburkolat).

Tartalom:

Zárpersely kompletten hengeres adapterrel, rögzítőanyával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz