Zárpersely 225-010-41 betét nélkül

Cikkszám: 914209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
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
    Zárás típusa Hüvely hengerzárhoz
    Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 915500 sz. 2000 közepétől; 916360 sz. 2006 közepétől
    Évig gyártott műhelyberendezésekhez 915500 sz. 2006 közepéig
    Hüvely anyaga Sárgaréz
    Zárnyelv szélessége 15,5 mm
    Zárnyelv hossza 30,5 mm
    Zárnyelv alakja hajlított
    Zárókar útja 90 fok
    A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
    A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
    Mélyedés hengerzár alaknak igen
    Zárbetét csere lehetséges igen
    HO zárberendezés betét beépíthető igen
    Szállítás betét nélkül igen
    Termék fajtája Zárperselyek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 914209
    EAN / GTIN 2050000977671
    Gyártó száma 501243 637790 0001

    Leírás

    Kivitel:

    Zárnyelv, hajlított, 30,5 mm hosszú, 15,5 mm széles, zárókar útja 90°.

    Alkalmazható:

    2000. közepétől 2006. közepéig gyártott 915500 sz. GARANT műhelykocsihoz. 2006. közepétől gyártott 916360 sz. GARANT műhelykocsihoz. 2017. közepétől gyártott 914505 sz. GARANT műhelykocsihoz.

    Tartalom:

    Zárpersely kompletten zárnyelvvel, rögzítőanyával.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz