{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Zárás típusa | Hüvely hengerzárhoz | |
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez | 2000. közepe | |
Évig gyártott műhelyberendezésekhez | 2008. közepe | |
Hüvely anyaga | Sárgaréz | |
Alkalmazható | Az összes KÖGL munkapad ajtói | |
Nem megfelelő | A 931500 sz.; 934100 – 934170 sz. munkapadok ajtajai | |
Zárnyelv szélessége | 15,5 mm | |
Zárnyelv hossza | 39 mm | |
Zárnyelv alakja | 1 mm könyökös | |
Zárókar útja | 180 fok | |
A szerelőanyag a készlet tartozéka | igen | |
A zárbetét közvetlenül beilleszthető | igen | |
Mélyedés hengerzár alaknak | igen | |
Zárbetét csere lehetséges | igen | |
HO zárberendezés betét beépíthető | igen | |
Szállítás betét nélkül | igen | |
Termék fajtája | Zárperselyek |
Cikkszám | 914200 | |
EAN / GTIN | 2050000977596 | |
Gyártó száma | 501231 637790 0001 | |
Gyártó | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |