{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez | 2000. közepe | |
Évig gyártott műhelyberendezésekhez | 2008. közepe | |
Fogantyúburkolat anyaga | Műanyag | |
Fogantyúburkolat színe | antracit | |
Alkalmazható | A 95. termékcsoport szárnyas ajtós szekrényei | |
Pontzáráshoz alkalmas | 1 pontos ill. 3 pontos záráshoz | |
Zárnyelv (reteszelés a szekrényben) szélessége | 22 mm | |
Zárnyelv (reteszelés a szekrényben) hossza | 68 mm | |
Központi zárnyelv szélessége | 16 mm | |
Központi zárnyelv hossza | 55 mm | |
Zárókar útja | 90 fok | |
A zárbetét közvetlenül beilleszthető | igen | |
Zárbetét csere lehetséges | igen | |
HO zárberendezés betét beépíthető | igen | |
Szállítás betét nélkül | igen | |
Termék fajtája | Fogantyúburkolat |
Cikkszám | 914180 | |
EAN / GTIN | 2050000977589 | |
Gyártó száma | 501257 637790 0001 |