Rugalmas fogantyú

Cikkszám: 914-18
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914-18
EAN / GTIN 4000896046041
Gyártó száma 914-18
L-szám L60140 1207

Leírás

Leírás:

  • Csuklóval - nehezen hozzáférhető helyeken és az interferencia széleinek megkerülésére
  • Golyós zárral
  • HAZET 2 komponensű fogantyú
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 472 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,85 kg.
  • Kézi működtetéshez
Hossz a DIN sorozaton kívül

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz