MANOSKOP 730-as számú nyomatékkulcs Gyors mérés w. 2-10Nm w. 9 x 12 mm L. 179mm

Cikkszám: 91381054
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 91381054
EAN / GTIN 4018754320325
Gyártó száma 91381054
L-szám L60010 7650

Leírás

Leírás:

  • kioldó
  • Aljzat cserélhető dugaszolható szerszámokhoz
  • QuickRelease biztonsági zár
  • Villámlás-beállítás a fogantyúban található, könnyen kezelhető rögzítőkarral
  • Ergonomikus kialakítású, csúszásmentes állítóelem hüvelykujj-mélyedéssel
  • Optimalizált bálafogás a fáradságmentes munkavégzéshez
  • Kettős fékjel
  • Nincs szükség a „0” értékre való visszaállításra, mivel a mérőelem csak meghúzás közben van betöltve
  • Húzza meg balra a dugaszolható szerszámok elforgatásával
  • A megbotlás utáni folyamatos terhelés vagy a működési iránynak megfelelő terhelés, pl. ha a csavarok beragadnak, ne befolyásolja a kioldómechanizmust, amely így védve van a károsodástól
  • Kalibrálás a perfektControl 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül
  • Tanúsítvánnyal
Megjelenítési eltérés ± 4%

Jellemző:

  • Gr.: 2-1
  • Magasság mm (h): 23,6 mm
  • Hossz [mm]: 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Mérési tartomány N-m: 2-10 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 0,5 N·m
  • SF: 17,5 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 9 x 12 mm
  • Súly: 315 g
  • Szélesség mm (b): 27,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz