INHEX 54/8 csavarhúzó bit készlet 8 db

Cikkszám: 91331216
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
Cikkszám 91331216
EAN / GTIN 4018754308286
Gyártó száma 91331216
L-szám L60010 7508

Leírás

Leírás:

  • Betétek hatlapfejű csavarokhoz
  • rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • HPQ®-kiváló minőségű, krómozott acél
  • Precíz, kémiailag ellenálló LD merev habszivacs betét
  • Robusztus, egymásra rakható ABS műanyag dobozban
Tartalom 8 rész:
  • 1/2″ csavarhúzó betét No. 54: 5; 10; 7, 8; 6; 12; 14; 17 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 8
  • Súly: 1000 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz