Automatikus bekapcsolás ALV 10

Cikkszám: 913014634
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
Cikkszám 913014634
EAN / GTIN 4003665179568
Gyártó száma 913014634
L-szám L01750 971

Leírás

Leírás:

  • A forgácselszívó rendszer automatikus be- és kikapcsolása a faipari gép be- és kikapcsolása után
  • Az időkésleltetett, így a maradék por is elszívásra kerül
  • 2 váltakozó áramú aljzat (230 V)
  • 2 háromfázisú aljzat (400 V)
  • Hálózati csatlakozás fázisváltóval
  • Hálózati feszültség: 220-240 V / 380-400 V
  • 4 csavarozható opció M5 x 7,2 mm
  • IP 44

Jellemző:

  • Biztosíték: T 16 A.
  • ALKALMAS: SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200 W / SPA W / SPA D / SPA
  • Méretek: 235 x 106 x 155 mm
  • Hálózati frekvencia: 50 - 60 Hz
  • hálózati feszültség: 230 / 400V.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz