Professzionális ipari olló 160 mm

Cikkszám: 9119840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9119840
EAN / GTIN 4036535277163
Gyártó száma 9119840
L-szám L60160 5048

Leírás

Leírás:

2 azonos szemmel
Univerzális használatra
Kézzel csiszolt
Következő beállítás a beállítócsavarral lehetséges
Finomra polírozott szénacél C45
Acél krómozottan bevonva

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 6″
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Anyag: Szénacél C45
  • Felület: Krómozott acél
  • Vágóél hossza [mm]: 65 mm
  • Használat/alkalmazás: Univerzális használatra
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • újraélezhető: nincs
  • utólag állítható: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz