Szemüveg uvex szürke hegesztő védelem 3 infradur

Cikkszám: 9116043
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
Termék fajtája Hegesztő védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9116043
EAN / GTIN 4031101575247
Gyártó száma 9116043
L-szám L01660 257

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex 9116
  • Terméktípus: szemüveg
  • Jelölés a kereten: W 166 S CE
  • Jelölés a lencsén: 3
  • Lencse színárnyalat: szürke hegesztési védelem 3
  • A lencse színárnyalatának tulajdonságai: tökéletes színérzékelés az uvex napvédő szűrők/jel színfelismerés szerint
  • A lencse színe (szűrő): szürke
  • Átlátszóság: 13%
  • A keret anyaga: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FT K CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz