Univerzális kés 175 mm

Cikkszám: 9107910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9107910
EAN / GTIN 4036535029106
Gyártó száma 9107910

Leírás

Leírás:

Univerzálisan használható
Extrémen éles
C75 szénacél penge
Bükkfa markolattal

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 175 mm
  • Penge hossza: 60 mm
  • Anyag: C75
  • Használat/alkalmazás: Univerzális felhasználás
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Visszahúzható: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz