Spatula B.60 mm-es kovácsolt fa nyéllel

Cikkszám: 9104730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Spatulya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9104730
EAN / GTIN 4036535017967
Gyártó száma 9104730
L-szám L60160 5218

Leírás

Leírás:

Professzionális kivitel
finomra kovácsolt
finoman polírozott, rugalmas szénacél C50
Keményfa nyél, időjárásálló

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Markolat anyaga: Keményfa
  • Anyag: C50
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz