Spatula B.100 mm lyukasztott fa nyéllel

Cikkszám: 9104300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Spatulya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9104300
EAN / GTIN 4036535017516
Gyártó száma 9104300
L-szám L60160 5087

Leírás

Leírás:

Bélyegzett penge
Finomra polírozott, rugalmas szénacél C75
Lúgozott bükkfa markolat

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 100 mm
  • Markolat anyaga: Bükkfa
  • Anyag: C75

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz