Zsebkés 210 mm

Cikkszám: 9101120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9101120
EAN / GTIN 4036535005919
Gyártó száma 9101120
L-szám L60160 5359

Leírás

Leírás:

Hagyományos munkakés
Hajtogatható
Univerzális használatra
Kiemelkedően éles
C75 szénacél penge
Keményfa markolat, időjárásálló.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 210 mm
  • Penge hossza: 100 mm
  • Anyag: Szénacél C75
  • Használat/alkalmazás: Univerzális használatra
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Visszahúzható: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz