Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavaros és dugaszolható szerkezet. 1 fix és 2 különálló polc elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke, származékos fa anyagú lapból. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD abroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. Fékek az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő lengőkerekeken. Terhelhetőség polconként 50 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Teherbírás padló (kg): 50
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Teljes hossz (mm): 1169
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1152
Polcmagasságok (mm): 276, 676, 1076
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint