Zsebkés 180 mm

Cikkszám: 9100580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9100580
EAN / GTIN 4036535003809
Gyártó száma 9100580
L-szám L60160 5328

Leírás

Leírás:

Horgony- vagy matrózkés, durva használatra
Hajtogatható
Univerzális használatra
Kiemelkedően éles
C75 szénacél penge
Keményfa markolat, időjárásálló.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Penge hossza: 80 mm
  • Anyag: Szénacél C75
  • Használat/alkalmazás:
    • Horgony- vagy matrózkés, durva használatra
    • Univerzális használatra
    .
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Visszahúzható: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz