Kárpitos tűzőfogó többkomponensű hüvelyekkel, tükörpolírozott 185 mm

Cikkszám: 91 92 180
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
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 91 92 180
EAN / GTIN 4003773080725
Gyártó száma 91 92 180
L-szám L70010 1578

Leírás

Leírás:

  • profilozott ülések üléshuzatainak szakszerű rögzítéséhez az üléskerethez az összes szokásos kárpitos kapcsokkal
  • Helyezze be, vezesse és tartsa biztonságosan a kárpitklipszeket: a maratott speciális horony rögzíti a kárpitklipszeket a megfelelő pozícióban
  • a bilincs könnyű felhelyezése: egy zárórugó tartja a fogót zárva, a bilincs biztonságosan felhelyezhető és megnyomható
  • kényelmes munkavégzés a többkomponensű hüvelyeknek köszönhetően
  • a fogó jó áttételének köszönhetően a kárpitos kapcsok könnyű összenyomása
  • tartós és stabil

Jellemző:

  • tükörfényűre polírozott
  • többkomponensű bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz