Egyengető ököl karcsú forma

Cikkszám: 909A
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
    Cikkszám 909A
    EAN / GTIN 3148512132417
    Gyártó száma 909A
    L-szám L60130 2536

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Méretek
    • H x SZ x K /: 88 x 60 x 23 mm
    • polírozva

    Jellemző:

    • H [mm]: 23
    • W [mm]: 60
    • L [mm]: 88
    • [g]: 750

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz