TYROLIT lamellás csapos csiszolóhenger 30x10-3x40 mm A80 PREMIUM acél/rozsdamentes acél/nemvas fém

Cikkszám: 909397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 909397
EAN / GTIN 8024406002958
Gyártó száma 909397

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ A-P01 C X ventilátorcsapok Corundum anyagból készülnek, különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A lamellák radiális elrendezése biztosítja a csiszolószövet folyamatos kopását és az új csiszolószemcsék folyamatos expozícióját. Ez következetesen magas őrlési teljesítményt eredményez. A lécek nagy rugalmassága kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a szabálytalan profilokhoz és a megmunkálási folyamat során állandó szellőzést biztosít, ami azt jelenti, hogy a munkafelület csak mérsékelten fűtött. Míg a 3 mm-es szárú ventilátorcsapokat rendkívül kis méreteik jellemzik, a 6 mm-es szárú csiszolóanyag a legsokoldalúbb csiszolószerszám a termékcsoportból. Tartósságuk számos alkalmazáshoz és anyaghoz előzi meg őket.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Szövet zseb élező toll
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél, színesfémek, rozsdamentes acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: C X A-P01
  • Méret (D x D): 30 x 10 mm
  • Átmérő: 30 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Gabonaméret: 240.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Különböző méretek és tengelyméretek közül választhat
  • Kiváló csiszolási teljesítmény és egyenletes eredmények
  • Nagy rugalmasság és alkalmazkodóképesség
  • Mérsékelt hőfejlődés a szellőztetés révén
  • Kiváló kezelhetőség

Felhasználás:

  • Kis alkatrészek vagy nehezen elérhető területek, például csövek és hengerek belső felületeinek, valamint szabálytalan profilú munkadarabok utókezelésére (krómozás, nikkelezés vagy festés) alkalmas utómegmunkálása, könnyű sorjázása, tisztítása vagy előkészítése
  • Gépek (vegyipar, gyógyszeripar és élelmiszeripar, kórházak) gyártása és karbantartása, préselt alkatrészek (autóipar) sorjázása és tisztítása, fémállványozás, acél és rozsdamentes acélból készült tárgyak bútoripara, szerszámgyártás, szerszámok gyártása

Ajánlás:

  • 60-es szemcseméret a nagy anyageltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret univerzális megmunkáláshoz
  • 150–320 szemcseméret a precíziós munkához
  • Tartsa be a maximális sebességet

Különlegességek:
  • Rugalmas lamellák a pontos munkavégzéshez
  • Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
  • A legmagasabb élettartam és a legjobb őrlési eredmények

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz