Kerek szárú kefe 70x20x19-6x30 C180 0,9mm PREMIUM univerzális betét 70x20x19-6x30 C180 0,9mm PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 908264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 908264
EAN / GTIN 9003179082649
Gyártó száma 908264
L-szám L50140 2892

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló univerzális PRÉMIUM körkeféi az első választás a nehezen elérhető területek megmunkálásához szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, alumíniumon, rézen, Sárgaréz vagy fa. A szilícium-karbiddal ellátott csészeszár kefék nagyon kemények, így a legnagyobb eltávolítási arányt teszik lehetővé a sorjátlanító fogaskerekek, szelepalkatrészek és profilok és csövek vágóélei esetén.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52R DK TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Gelcoat, nemvasfémek, műanyag / PVC, acél, rozsdamentes acél,
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: C180 0,9 mm
  • Méret (D x L x H - GE x I): 70 x 20 x 19 - 6 x 30 mm
  • Átmérő: 70 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Gabonaméret: 180.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A szilícium-karbiddal ellátott körkefék nagyon kemények, így a legmagasabb eltávolítási arányt teszik lehetővé

Felhasználás:

  • A betét szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa

Ajánlás:

  • DK szemcsés huzal sorjázó fogaskerekekhez, szeleprészekhez, profilok és csövek vágóéleihez

Különlegességek:
  • Univerzálisan használható
  • A legjobb szerszám élettartam
  • Legmagasabb eltávolítási arány

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz