Kiegyensúlyozó 45 kg hasznos teherig - Kiegyensúlyozó 45 kg-ig

Cikkszám: 90801057000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Feszítőrugó / balancer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 90801057000
EAN / GTIN 4014586880716
Gyártó száma 90801057000
L-szám L00030 439

Leírás

Leírás:

  • Kiegyensúlyozó 45 kg terhelhetőségig
  • Kiegyensúlyozó 45 kg-ig
  • A készülék és a tápkábel biztonságos felfüggesztése ″súlytalan″ állapotban

Jellemző:

  • Terhelés állítható 30 - 45 kg
  • gyári beállítás 40 kg
  • max. kábelhosszabbítás 1,9 m
  • drótkötél változat
  • súly 12 kg

Előny:

  • Állandó húzóerő
  • szakadásálló acélkábel
  • tartozékként kapható tekercselt kábel