Kiegyensúlyozó 11 kg hasznos teherig - Kiegyensúlyozó 11 kg-ig

Cikkszám: 90801028008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Feszítőrugó / balancer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 90801028008
    EAN / GTIN 4014586835167
    Gyártó száma 90801028008
    L-szám L00030 83

    Leírás

    Leírás:

    • Kiegyensúlyozó 11 kg terhelhetőségig
    • Kiegyensúlyozó 11 kg-ig
    • A készülék és a tápkábel biztonságos felfüggesztése ″súlytalan″ állapotban

    Jellemző:

    • Teherbírás állítható 7,5 - 11 kg
    • gyári beállítás 9 kg
    • max. kötélhosszabbítás 2 m
    • drótkötél változat
    • súly 3,2 kg

    Előny:

    • Állandó húzóerő
    • szakadásálló acélkábel
    • tartozékként kapható tekercselt kábel

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz