Kiegyensúlyozó 6,5 kg hasznos teherig - Kiegyensúlyozó 6,5 kg-ig

Cikkszám: 90801026006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Feszítőrugó / balancer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 90801026006
EAN / GTIN 4014586835143
Gyártó száma 90801026006
L-szám L00030 70

Leírás

Leírás:

  • Kiegyensúlyozó 6,5 kg terhelhetőségig
  • Kiegyensúlyozó 6,5 kg-ig
  • A készülék és a tápkábel biztonságos felfüggesztése ″súlytalan″ állapotban

Jellemző:

  • Teherbírás állítható 3,5 - 6,5 kg
  • gyári beállítás 5 kg
  • max. kötélhosszabbítás 2 m
  • drótkötél változat
  • súly 3,2 kg

Előny:

  • Állandó húzóerő
  • szakadásálló acélkábel
  • tartozékként kapható tekercselt kábel