Kiegyensúlyozó 2,5 kg hasznos teherig - Kiegyensúlyozó 2,5 kg-ig

Cikkszám: 90801023001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Feszítőrugó / balancer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 90801023001
    EAN / GTIN 4014586835099
    Gyártó száma 90801023001
    L-szám L00030 15

    Leírás

    Leírás:

    • Kiegyensúlyozó 2,5 kg terhelhetőségig
    • Kiegyensúlyozó 2,5 kg-ig
    • A szerszám és a tápvezeték biztonságos felfüggesztése ″súlytalan″ állapotban

    Jellemző:

    • Terhelhetőség állítható 1,5 - 2,5 kg
    • gyári beállítás 2 kg
    • max. kábelhosszabbítás 0,9 m
    • kialakítás Feszítésálló nejlon kábel
    • súly 0,35 kg

    Előny:

    • Kis méret
    • Állandó húzóerő
    • Könnyen állítható
    • Feszültségálló nejlonkötél
    • Tekercselt kábel tartozékként kapható

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz