Mini olajozó

Cikkszám: 9070N-1
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
Cikkszám 9070N-1
EAN / GTIN 4000896206407
Gyártó száma 9070N-1
L-szám L60140 4335

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Motorizált pneumatikus szerszámokhoz, 12,91 mm-es (1/4″) külső menettel
  • Automatikus olaj a pneumatikus szerszámok élettartamának meghosszabbításához
  • Újratölthető, töltési mennyiség 28 ml
  • Rendkívül könnyű, kompakt kialakítás
  • Menetes betét a töltőcsonkba
  • Max. Légáramlás: 2612 l/perc
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Külső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Levegőcsatlakozó kimenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Max. Üzemi nyomás [bar]: 10 bar

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz