Karbantartó egység

Cikkszám: 9070-4
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
Cikkszám 9070-4
EAN / GTIN 4000896153367
Gyártó száma 9070-4
L-szám L60140 3867

Leírás

Leírás:

  • 2-szeres, amely szűrőnyomás-csökkentőből, ködolajozóból és nyomásmérőből áll.
  • Levegőcsatlakozó menet 12,91 mm (1/4mm)
  • Légáramlás 6,3 bar-on: 1800 NL/perc
  • Töltési kapacitás szűrő nyomáscsökkentő: 30 ml
    töltési kapacitás köd olajozó: 40 ml
  • Nyomásmérő csatlakozás: 3,2 mm (1/8mm)
  • Max. Nyomás: 16 bar (1/2és 3/8) 12 bar (1/4),
    maximális üzemi nyomás: 12 bar (1/2/ és 38/) 10 bar ( 1 4 /)
  • Nyomáskijelző: 0,5 – 12 bar
  • Szűrési fokozat: 10 µm
  • Használandó olaj: F olajosztály (Sprinter ADVP 22)
  • Nettó tömeg (kg): 0,58 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: -10°C - 55°C..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban