Egyengető ököl ék alakú

Cikkszám: 906A
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
    Termék fajtája Kézi tömb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 906A
    EAN / GTIN 3148516952875
    Gyártó száma 906A
    L-szám L60130 7468

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Egy lapos és egy ívelt oldalú modell
    • polírozva

    Jellemző:

    • H [mm]: 25
    • W [mm]: 68
    • L [mm]: 130
    • [kg]: 1.2

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz