Digimatic kábel, lapos L-alakú balra, 1m

Cikkszám: 905693
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
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 905693
EAN / GTIN 4946368553009
Gyártó száma 905693
L-szám L40010 858

Leírás

Leírás:

Ez egy áttekintés a rendelkezésre álló jelvonalakról és arról, hogy hogyan csatlakoztathatja az adatkimenettel rendelkező mérőműszereket például egy számítógéphez. A felsorolt kábelek a mérőműszerek USB-n keresztül közvetlenül a PC-hez (USB Input Tool Direct kábelek), közvetve a szabványos Digimatic kábeleken és InterfaceBox-on (pl. DMX Box vagy USB Input Tool Box) vagy a vezeték nélküli Adatkábel, U-WAVE-T adókon keresztül ( Box verzió) történő csatlakoztatására szolgálnak. A Digimatic mérőhöz tartozó megfelelő kábelt a termékbejegyzés ″Opcionális tartozékok″ részében találja.

Jellemző:

Típus: Digitális kábel
Leírás: Bal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz