Digimatic kábel, lapos L-alakú, jobbra, 1m

Cikkszám: 905691
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
    Termék fajtája Adatkábel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 905691
    EAN / GTIN 4946368552989
    Gyártó száma 905691
    L-szám L40010 850

    Leírás

    Leírás:

    Ez egy áttekintés a rendelkezésre álló jelvonalakról és arról, hogy hogyan csatlakoztathatja az adatkimenettel rendelkező mérőműszereket például egy számítógéphez. A felsorolt kábelek a mérőműszerek USB-n keresztül közvetlenül a PC-hez (USB Input Tool Direct kábelek), közvetve a szabványos Digimatic kábeleken és InterfaceBox-on (pl. DMX Box vagy USB Input Tool Box) vagy a vezeték nélküli Adatkábel, U-WAVE-T adókon keresztül ( Box verzió) történő csatlakoztatására szolgálnak. A Digimatic mérőhöz tartozó megfelelő kábelt a termékbejegyzés ″Opcionális tartozékok″ részében találja.

    Jellemző:

    Típus: Digitális kábel
    Leírás: Jobbra

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz