Szóda szórópisztoly

Cikkszám: 9045P-1
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
    Termék fajtája Pisztoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9045P-1
    EAN / GTIN 4000896209590
    Gyártó száma 9045P-1
    L-szám L60140 4293

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Kíméletes, sérülésmentes és környezetbarát tisztítás és sótalanítás NaHCO3 (nátrium)
    • Ne sértse meg a gumi, üveg vagy műanyag alkatrészeket
    • Nem melegszik / deformálódik a lapok a robbantás során
    • Alkalmazási területek:
      • Graffiti eltávolítása
      • Homlokzat és műemlék tisztítás
      • Fából készült tárgyak méregtelenítése
      • Távolítsa el a festéket az üvegfelületekről és az ablakkeretekről anélkül, hogy az üveg és a tömítések érintené
      • Távolítsa el a hajóbevonatokat a hajótest megtámadása nélkül
    • 1 előre beállított fém precíziós fúvóka az optimális teljesítmény érdekében
    • 3 nagy teljesítményű széles sugárfúvókák
    • Újratölthető tartály 1,2 l térfogattal
    • 1 kg szódabikarbónát tartalmaz
    • Acetál műanyag fogantyú, ravasz és szelep
    • Nitril tömítések és O-gyűrűk
    • A rugó edzett rugóacélból készült
    • PEHD-ből készült tartályok
    • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
    • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
    • Üzemi nyomás (bar): 6,3
    • Méretek / hosszúság: 247 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,46 kg.
    • Levegőigény [l/perc]: 180 l/perc (3 l/mp)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz