Gumiabroncs felfúvó ∙ kalibrálva

Cikkszám: 9041G-1
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
    Termék fajtája Abroncsfújó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9041G-1
    EAN / GTIN 4000896212385
    Gyártó száma 9041G-1
    L-szám L60140 4428

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A gumiabroncsok pontos feltöltése és a légnyomás ellenőrzése
    • Kalibrált készülék optimálisan olvasható, nagy nyomásmérővel
    • Mérési Karosszéria szintezőrés 0–4 bar ± 0,08 bar
      mérési Karosszéria szintezőrés 4–12 bar ± 0,16 bar
    • A speciális gumi bevonat megvédi a nyomásmérőket a kisebb ütésektől
    • Fogantyú működtető karral a töltéshez és ürítéshez (egykezes működtetés)
    • Tömlő beépített nyomatékillesztéssel
    • A fogantyúba integrált felfüggesztő eszköz
    • Nyomásmérő mérési tartomány: 0 – 12 bar, osztás: 0,1 bar
    • Rugalmas tömlő, hossz: 1000 mm
    • Nyomásmérő átmérője: 80 mm
    • A készülék méretei 220 x 150 x 90 mm
    • Max. Nyomás: 12 bar
    • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
    • Csatlakozó dugó: Integrált, névleges átmérő 7,2
    • Nettó tömeg (kg): 0,58 kg.
    • Hőmérséklet-tartomány: -20°C - 60°C..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz