Levegőfúvó pisztoly ∙ 100 mm ∙ Venturi fúvókával és hajlított csővel

Cikkszám: 9040P-4
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
Termék fajtája Pisztoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9040P-4
EAN / GTIN 4000896209569
Gyártó száma 9040P-4
L-szám L60140 4530

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Forgácsok vagy más idegen tárgyak gyors eltávolítása, különösen a nehezen elérhető területeken
  • 100%-kal nagyobb légáramlás a venturi fúvókán keresztül
  • Extrém fújó erő
  • Nem blokkoló
  • Cső⌀: 8 mm
  • Eloxált acél fúvócső és tengely
  • OSHA 1910,95 (b) Max. 90 dB 8 óra
  • OSHA STD 1-13,1, max. 30 PSI blokkolás esetén
  • Használja gépeken, műhelyekben, famegmunkáló műhelyekben, hobbi műhelyekben
  • A fogantyú, a ravasz és a szelep acetát műanyagból készül
  • Nitril tömítések és O-gyűrűk
  • A rugó edzett rugóacélból készült
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Üzemi nyomás (bar): 6
  • Max. Üzemi nyomás [bar]: 16 bar
  • Méretek / hosszúság: 265 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,17 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: -10°C - 80°C..
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 83,7 dB(A) LP A..
  • Levegőigény [l/perc]: 235 l/perc (3,9 l/mp)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz