PHT 6-350 / 2µm csúszásgátló TiN-bevonattal

Cikkszám: 9040342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Felületmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9040342
EAN / GTIN 4059192056063
Gyártó száma 9040342
L-szám L40080 2996

Leírás

Leírás:

Szonda 2 µm, csúszós TIN-bevonatú PHT 6-350 TIN; sík felületekhez, furatokhoz 6 mm Ø-től 17 mm mélységig, hornyok 3 mm szélességtől, min. munkadarabhossz = szonda hossza + 1 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz