2-irányú légfúvó pisztoly

Cikkszám: 9040-4
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
    Termék fajtája Pisztoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9040-4
    EAN / GTIN 4000896176236
    Gyártó száma 9040-4
    L-szám L60140 3214

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Zsetonok vagy más idegen tárgyak gyors eltávolítása
    • Opcionális levegőcsatlakozás a fejen vagy a fogantyún
    • Cserélhető fúvókák:
      • Rövid fúvóka szűk helyekre
      • Hosszú szívófej (112 mm) biztonsági fúvócsővel (karcolásvédelem)
    • Maximális nyomás: 10 bar
    • Nyomásszabályozó
    • Használja gépeken, műhelyekben, famegmunkáló műhelyekben, hobbi műhelyekben
    • alumínium ház
    • Menetfúvókák: 1/8 hüvelyk PF 28
      (9,728 mm külső⌀ / 0,907 mm osztás)
    • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
    • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
    • Üzemi nyomás (bar): 6,3
    • Csúszásmentes, hidegen szigetelő fogantyú
    • Nettó tömeg (kg): 0,2 kg.
    • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 86 dB(A) LP A..
    • Levegőigény [l/perc]: 330 l/perc (5,5 l/mp)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz