Kifúvó csap

Cikkszám: 9040-3
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Pisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9040-3
Másolás
EAN / GTIN 4000896109500
Másolás
Gyártó száma 9040-3
Másolás
L-szám L60140 528
Másolás
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Praktikus és kompakt kialakítás rögzítőcsipesszel, pl. mellzsebbel
  • A levegőáramlás csavarással állítható
  • Fúvóka: 3 mm ⌀
  • Könnyen kezelhető, közvetlenül csatlakoztatható a 7,2 mm-es levegőcsatlakozóhoz
  • Bemeneti nyomás: 12 bar
  • Maximális áramlás 360 l/perc 6 bar mellett
  • Perbunan Seal (NBR)
  • Duraluminium ház
  • Csatlakozó dugó: Integrált, névleges átmérő 7,2
  • Méretek / hosszúság: 109 mm

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz