Alacsony zajszinKarosszéria szintező tömlő

Cikkszám: 9040-013
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
    Cikkszám 9040-013
    EAN / GTIN 4000896232994
    Gyártó száma 9040-013
    L-szám L60140 5361

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A HAZET Twin Turbo ütvecsavarozó zajcsökkentése a HAZET Twin Turbo ütvecsavarozó zajcsökkentéséhez 9013TT ∙ 9013LGTT
    rugós bilincs a tömlő fogantyúhoz való rögzítéséhez
    • Rugós bilinccsel a tömlő fogantyúhoz való rögzítéséhez
    • Teljes hossz: 540 mm
    • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
    • Levegőcsatlakozó kimenet: Külső menet 16,41 mm (3/8″)
    • Méretek / hosszúság: 540 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz