Alacsony zajszinKarosszéria szintező tömlő

Cikkszám: 9040-012
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9040-012
EAN / GTIN 4000896232987
Gyártó száma 9040-012
L-szám L60140 5138

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A HAZET Twin Turbo ütvecsavarozó zajcsökkentése a HAZET Twin Turbo ütvecsavarozó 9012MTT ∙ 9012TT rugós szorítójával a
tömlő fogantyúhoz való rögzítéséhez
  • Rugós bilinccsel a tömlő fogantyúhoz való rögzítéséhez
  • Teljes hossz: 540 mm
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Levegőcsatlakozó kimenet: Külső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Méretek / hosszúság: 540 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz