SmartRail ∙ Négyzet 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Külső hatszögleKarosszéria szintező vonóprofil ∙ 245 mm x 37,4 mm

Cikkszám: 903SLG-SR/5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 903SLG-SR/5
EAN / GTIN 4000896245253
Gyártó száma 903SLG-SR/5

Leírás

Leírás:

  • A mágneses alsó rész biztosítja a tapadást minden vastartalmú felületen, pl. műhelykocsikon, szerszámfalakon, gépeken, emelőállványokon és fém fiókokban
  • HAZET SmartRail – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
  • Könnyen tisztítható
  • Tartós, robusztus csavarzár a biztonságos illeszkedésért és az azonnali hozzáférésért
  • Biztonságosan rögzítve zárt állapotban: Az aljzat eltávolításához fordítsa el balra
  • Robusztus fém fűzőlyuk akasztáshoz, pl. horogra
  • __LW_PS_TAG__}1/2″ négyzet alakú aljzattal
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 17 ∙ 19
  • Méretek / hosszúság: 245 mm x 37,4 mm
  • A gép működtetéséhez
  • Eszközök száma: 5

Tartalom:

  • 903SLG-19
  • 903SLG-17

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz