Gépi dugókulcs-készlet

Cikkszám: 903SLG-17/3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 903SLG-17/3
EAN / GTIN 4000896191697
Gyártó száma 903SLG-17/3
L-szám L60140 3724
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

903SLG-17 (3x)
  • 3 db praktikus tárolódobozba helyezi
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 17 mm
  • Méretek / hosszúság: 85 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,76 kg.
  • A gép működtetéséhez
  • Eszközök száma: 3

Tartalom:

  • 903SLG-17

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz