Fém olló

Cikkszám: 9036N-5
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9036N-5
EAN / GTIN 4000896209651
Gyártó száma 9036N-5
L-szám L60140 4354

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Egyenes és kontúrvágásokhoz
  • Nagy teljesítményű penge a maximális vágási teljesítmény érdekében: Acél 1,2 mm / alumínium 1,6 mm
  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a fogantyú hátulján található forgó vezérlőn keresztül
  • Rezgéscsillapítás
  • Vágási szélesség: 4,5 mm
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 86 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 1,60 m/s2
  • Teljesítmény Watts: 370 Watt
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 255 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 80 dB(A) LP A..
  • Levegőigény [l/perc]: 104 l/perc (1,7 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz