Vésőkalapács készlet

Cikkszám: 9035H/6
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9035H/6
EAN / GTIN 4000896214655
Gyártó száma 9035H/6
L-szám L60140 4421

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A karosszériapanelek sűrített levegővel történő szétválasztása és ipari felhasználásra
  • Vésőkalapács készlet
  • Levegőigény: 57 – 594 l/perc
  • Hangnyomásszint: 92 – 105 dB(A) LP A..
  • A löketsebesség 9 fokozatban állítható, legfeljebb 2600 löket/perc sebességgel
  • Véső tartó: Hatlapfejű aljzat 10 mm
  • Szártartó hossza: 73 mm
  • Műanyag tok
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Nettó tömeg (kg): 2,5 kg.
  • Eszközök száma: 6

Tartalom:

  • 9035VH
  • 9035VH-01
  • 9035H-01
  • 9035H-02
  • 9035H-03
  • 9035H-04
  • 9035H-05