Gravírozó Karosszéria szintező

Cikkszám: 9035G-1
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
Cikkszám 9035G-1
EAN / GTIN 4000896246625
Gyártó száma 9035G-1
L-szám L60140 5754

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Munkadarabok (HRC55-ig) pontos és tartós jelölése (lopásvédelem, beszerelés dátuma stb.) ∙ fémek ∙ kő ∙ kerámia ∙ műanyagok
  • Zárt térben való munkavégzéshez is
  • Robusztus fém ház
  • Hangcsillapítás
  • Karcsú kialakítás és optimális haptika
  • A csúszásgátló rugó megakadályozza a tömlő becsatlását
  • Recézett teljesítményszabályozás
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 90 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 2,50 m/s2
  • Tömlő hossza: 1,5 m..
  • Méretek / hosszúság: 150 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,22 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 78 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 13000
  • Levegőigény [l/perc]: 28,31 l/perc (0,5 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz