Karosszéria szintezőskaparó

Cikkszám: 9035-5
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Rozsdaleverő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9035-5
EAN / GTIN 4000896132355
Gyártó száma 9035-5
L-szám L60140 1720
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A rozsda pontos eltávolítása stb.
  • Pisztoly alakú
  • Az állítható Karosszéria szintezővédő lehetővé teszi a Karosszéria szintezők maximális használatát
  • A kétrészes ház megkönnyíti a karbantartást
  • 19 Karosszéria szintező, ⌀ 3 mm
  • 3 200 ütés/perc
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Rezgésgyorsulás: 8,70 m/s2
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 330 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,6 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 97 dB(A) LP A..
  • Levegőigény [l/perc]: 170 l/perc (2,8 l/mp)