Rögzítő készlet ∙ 5 darab

Cikkszám: 9034P-050/5
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
    Termék fajtája Popszegecselő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9034P-050/5
    EAN / GTIN 4000896218349
    Gyártó száma 9034P-050/5
    L-szám L60140 4714

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Sorjázáshoz / szennyeződés eltávolításához pl. Csapágyülések, ABS-érzékelő rögzítések
    • Hatékony használat a szúrófűrész rövid löketének köszönhetően, különösen szűk körülmények között
    Fájlkészlet
    9034P-2 szúrófűrészhez
    • A csomag tartalma 5 darab
    • Tartalom:
      1 kerek reszelő 1 háromszög reszelő

      1 félkör reszelő 1 lapos reszelő

      1 négyzet reszelő
    • Anyagok széles köréhez alkalmas
    • Teljes hossz: Kb. 135 mm
    • Szár átmérő: 4 mm
    • Méretek / hosszúság: 135 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz